ETI - BCXMFE 10 (1NO), segédérintkező SX148101 - 004641510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Záróérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355110409
Sonepar cikkszám
SX148101
Gyártói cikkszám
004641510
Gyártói típuskód
BCXMFE 10 (1NO)
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Záróérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
BCXMFE 10 (1NO), segédérintkező