ETI - BCXMFRE 10 (1NC), segédérintkező SX148102 - 004643510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - előlapra szerelhető
Nyitóérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355110430
Sonepar cikkszám
SX148102
Gyártói cikkszám
004643510
Gyártói típuskód
BCXMFRE 01 (1NC)
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
előlapra szerelhető
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
BCXMFRE 10 (1NC), segédérintkező