ETI - BCXMLE 11 (1NO+1NC), segédérintkező blokk SX148103 - 004644511
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355110447
Sonepar cikkszám
SX148103
Gyártói cikkszám
004644511
Gyártói típuskód
BCXMLE 11 (1NO+1NC)
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
BCXMLE 11 (1NO+1NC), segédérintkező blokk