ETI - BCXMLE 20 (2NO), segédérintkező blokk SX148104 - 004644520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Záróérintkezők száma - 2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355110454
Sonepar cikkszám
SX148104
Gyártói cikkszám
004644520
Gyártói típuskód
BCXMLE 20 (2NO)
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Záróérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
BCXMLE 20 (2NO), segédérintkező blokk