ETI - BCXMRLE 11 (1NO+1NC), segédérintkező blokk SX148105 - 004645511
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - oldalról szerelhető
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355110461
Sonepar cikkszám
SX148105
Gyártói cikkszám
004645511
Gyártói típuskód
BCXMRLE 11 (1NO+1NC)
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
oldalról szerelhető
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
6 A
BCXMRLE 11 (1NO+1NC), segédérintkező blokk