Nem visszaküldhetőÚj

ETI - BE 220 berregő, 230V, 1 modul SX148107 - 002413001

ETI
MásolásMásolás
ETI - BE 220 berregő, 230V, 1 modul SX148107

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - AC

  • Hangerő - 75 dB

  • Szerelési mód - egyéb

  • Védettség (IP) - IP20

  • Hangnem - folyamatos hang

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895826682

Sonepar cikkszám

SX148107

Gyártói cikkszám

002413001

Gyártói típuskód

BE 230V

Áram fajtája:

AC

Hangerő:

75 dB

Szerelési mód:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Hangnem:

folyamatos hang

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

szürke

BE 220 berregő, 230V, 1 modul