Nem visszaküldhetőÚj

ETI - BE 8 berregő, 8V, 1 modul SX148108 - 002413002

ETI
MásolásMásolás
ETI - BE 8 berregő, 8V, 1 modul SX148108

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - AC

  • Hangerő - 75 dB

  • Szerelési mód - egyéb

  • Védettség (IP) - IP20

  • Hangnem - folyamatos hang

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3838895826699

Sonepar cikkszám

SX148108

Gyártói cikkszám

002413002

Gyártói típuskód

BE 8V

Áram fajtája:

AC

Hangerő:

75 dB

Szerelési mód:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Hangnem:

folyamatos hang

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

szürke

BE 8 berregő, 8V, 1 modul