Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Bizt szakaszoló vízsz 3pol 1250A GT69745 - 001692620

ETI
MásolásMásolás
ETI - Bizt szakaszoló vízsz 3pol 1250A GT69745

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 1250 A

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - NH00

  • Védettség (IP), elülső oldali - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT69745

Gyártói cikkszám

001692620

Gyártói típuskód

HVL 4a 3P M16 1250

Névleges tartós áram (Iu):

1250 A

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

NH00

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; ETI HU Elektrotechnikai kft. ; Bizt szakaszoló vízsz 3pol 1250A