Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb D01 10A 400V porc gL/gG ETI 2211004 SY001620 - 002211004

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb D01 10A 400V porc gL/gG ETI 2211004 SY001620

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - piros

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001620

Gyártói cikkszám

002211004

Gyártói típuskód

D01 gG 10A/400V

Méret:

D01

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

piros

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Biztb D01 10A 400V porc gL/gG ETI 2211004