Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb D01 16A 400V porc gL/gG ETI 2211005 SY001621 - 002211005

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb D01 16A 400V porc gL/gG ETI 2211005 SY001621

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - szürke

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001621

Gyártói cikkszám

002211005

Gyártói típuskód

D01 gG 16A/400V

Méret:

D01

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

szürke

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Biztb D01 16A 400V porc gL/gG ETI 2211005