Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb D01 6A 400V porc gL/gG ETI 2211003 SY001619 - 002211003

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb D01 6A 400V porc gL/gG ETI 2211003 SY001619

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - zöld

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001619

Gyártói cikkszám

002211003

Gyártói típuskód

D01 gG 6A/400V

Méret:

D01

Névleges áram:

6 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

zöld

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Biztb D01 6A 400V porc gL/gG ETI 2211003