Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb D02 20A 400V porc gL/gG ETI 2212001 SY001622 - 002212001

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb D02 20A 400V porc gL/gG ETI 2212001 SY001622

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 20 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - kék

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001622

Gyártói cikkszám

002212001

Gyártói típuskód

D02 gG 20A/400V

Méret:

D02

Névleges áram:

20 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

kék

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Biztb D02 20A 400V porc gL/gG ETI 2212001