Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb D02 25A 400V porc gL/gG ETI 2212002 SY001623 - 002212002

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb D02 25A 400V porc gL/gG ETI 2212002 SY001623

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 25 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - sárga

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001623

Gyártói cikkszám

002212002

Gyártói típuskód

D02 gG 25A/400V

Méret:

D02

Névleges áram:

25 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

sárga

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Biztb D02 25A 400V porc gL/gG ETI 2212002