Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb D02 40A 400V porc gL/gG ETI 2212007 SY001627 - 002212007

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb D02 40A 400V porc gL/gG ETI 2212007 SY001627

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 40 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Színkód - fekete

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001627

Gyártói cikkszám

002212007

Gyártói típuskód

D02 gG 40A/400V

Méret:

D02

Névleges áram:

40 A

Névleges feszültség:

400 V

Színkód:

fekete

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Biztb D02 40A 400V porc gL/gG ETI 2212007