Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb DOL2 16A 500V porc gL/gG ETI 2312405 SY001637 - 002312405

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb DOL2 16A 500V porc gL/gG ETI 2312405 SY001637

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 16 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001637

Gyártói cikkszám

002312405

Gyártói típuskód

DII gG 16A/500V

Méret:

DII

Névleges áram:

16 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

250 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Színkód:

szürke

Biztb DOL2 16A 500V porc gL/gG ETI 2312405