Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb DOL2 25A 500V porc gL/gG ETI 2312407 SY001638 - 002312407

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb DOL2 25A 500V porc gL/gG ETI 2312407 SY001638

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - DII

  • Névleges áram - 25 A

  • Kioldási karakterisztika - lomha (T)

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY001638

Gyártói cikkszám

002312407

Gyártói típuskód

DII gG 25A/500V

Méret:

DII

Névleges áram:

25 A

Kioldási karakterisztika:

lomha (T)

Névleges feszültség:

250 V

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Színkód:

sárga

Biztb DOL2 25A 500V porc gL/gG ETI 2312407