Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb NH00 63A 690V porc gL/gG ETI 4182312 SN178836 - 004182312

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb NH00 63A 690V porc gL/gG ETI 4182312 SN178836

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH00

  • Névleges áram - 63 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 690 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN178836

Gyártói cikkszám

004182312

Gyártói típuskód

NH00 gG 63A/690V

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH00

Névleges áram:

63 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

690 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Állapotjelző típusa:

kombikijelző

Névleges feszültség DC:

250 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

5.8 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

100 kA

Biztb NH00 63A 690V porc gL/gG ETI 4182312