Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

ETI - Biztb NH4a 1000A 500V porc gL/gG Eti 4116112 SN161469 - 004116112

ETI
MásolásMásolás
ETI - Biztb NH4a 1000A 500V porc gL/gG Eti 4116112 SN161469

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 1000 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

  • Névleges feszültség AC - 500 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN161469

Gyártói cikkszám

004116112

Gyártói típuskód

NH4a gG 1000A/500V

Névleges áram:

1000 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

gG (kábelvédelem/készülékvédelem)

Névleges feszültség AC:

500 V

Feszültség fajtája:

AC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

Névleges megszakítóképesség AC:

120 kA

Biztb NH4a 1000A 500V porc gL/gG Eti 4116112