ETI - Biztosítós szakaszoló kapcsoló 1P+N 16A VLD01 SN192238 - 002261018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 2
Méret - D01
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 230 V
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN192238
Gyártói cikkszám
002261018
Gyártói típuskód
VL D01 16A 1p+N
Pólusszám:
2
Méret:
D01
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
230 V
Biztosítós szakaszoló kapcsoló 1P+N 16A VLD01