ETI - Biztosítós szakaszoló kapcsoló 3pólus 16A VLD01 SN192236 - 002261013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 3
Méret - D01
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 400 V
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN192236
Gyártói cikkszám
002261013
Gyártói típuskód
VL D01 16A 3p
Pólusszám:
3
Méret:
D01
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
400 V
Biztosítós szakaszoló kapcsoló 3pólus 16A VLD01