Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CAE04.22-230V-50/60Hz segéd mégneskapcsoló SX148195 - 004641343

ETI
MásolásMásolás
ETI - CAE04.22-230V-50/60Hz segéd mégneskapcsoló SX148195

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7890355109274

Sonepar cikkszám

SX148195

Gyártói cikkszám

004641343

Gyártói típuskód

CAE04.22-230V-50/60Hz

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

16 A

CAE04.22-230V-50/60Hz segéd mégneskapcsoló