Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CAE04.22-24V-50/60Hz segéd mégneskapcsoló SX148196 - 004641340

ETI
MásolásMásolás
ETI - CAE04.22-24V-50/60Hz segéd mégneskapcsoló SX148196

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7890355109311

Sonepar cikkszám

SX148196

Gyártói cikkszám

004641340

Gyártói típuskód

CAE04.22-24V-50/60Hz

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

16 A

CAE04.22-24V-50/60Hz segéd mégneskapcsoló