Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CAE04.40-24V-50/60Hz segéd mégneskapcsoló SX148200 - 004641380

ETI
MásolásMásolás
ETI - CAE04.40-24V-50/60Hz segéd mégneskapcsoló SX148200

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

  • Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7890355109335

Sonepar cikkszám

SX148200

Gyártói cikkszám

004641380

Gyártói típuskód

CAE04.40-24V-50/60Hz

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

4

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

16 A

CAE04.40-24V-50/60Hz segéd mégneskapcsoló