Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CAEM4.04-230V-50/60Hz, ségéd mágneskapcssoló SX148201 - 004642373

ETI
MásolásMásolás
ETI - CAEM4.04-230V-50/60Hz, ségéd mágneskapcssoló SX148201

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 4

  • Segédérintkezők száma, záró - 0

  • Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7890355109380

Sonepar cikkszám

SX148201

Gyártói cikkszám

004642373

Gyártói típuskód

CAEM4.04-230V-50/60Hz

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, nyitó:

4

Segédérintkezők száma, záró:

0

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

20 A

CAEM4.04-230V-50/60Hz, ségéd mágneskapcssoló