Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CAEM4.22-230V-50/60Hz, ségéd mágneskapcssoló SX148203 - 004642343

ETI
MásolásMásolás
ETI - CAEM4.22-230V-50/60Hz, ségéd mágneskapcssoló SX148203

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

  • Névleges üzemi áram Ie, 400 V - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7890355109359

Sonepar cikkszám

SX148203

Gyártói cikkszám

004642343

Gyártói típuskód

CAEM4.22-230V-50/60Hz

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

20 A

CAEM4.22-230V-50/60Hz, ségéd mágneskapcssoló