Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CAEM4.22-24V-50/60Hz, ségéd mágneskapcssoló SX148204 - 004642340

ETI
MásolásMásolás
ETI - CAEM4.22-24V-50/60Hz, ségéd mágneskapcssoló SX148204

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

  • Segédérintkezők száma, záró - 2

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7890355109397

Sonepar cikkszám

SX148204

Gyártói cikkszám

004642340

Gyártói típuskód

CAEM4.22-24V-50/60Hz

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

2

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

20 A

CAEM4.22-24V-50/60Hz, ségéd mágneskapcssoló