Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CAEM4.31-24V-50/60Hz, ségéd mágneskapcssoló SX148206 - 004642360

ETI
MásolásMásolás
ETI - CAEM4.31-24V-50/60Hz, ségéd mágneskapcssoló SX148206

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 1

  • Segédérintkezők száma, záró - 3

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7890355109403

Sonepar cikkszám

SX148206

Gyártói cikkszám

004642360

Gyártói típuskód

CAEM4.31-24V-50/60Hz

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, záró:

3

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

20 A

CAEM4.31-24V-50/60Hz, ségéd mágneskapcssoló