Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CAEM4.40-24V-50/60Hz, ségéd mágneskapcssoló SX148208 - 004642380

ETI
MásolásMásolás
ETI - CAEM4.40-24V-50/60Hz, ségéd mágneskapcssoló SX148208

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 0

  • Segédérintkezők száma, záró - 4

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7890355109410

Sonepar cikkszám

SX148208

Gyártói cikkszám

004642380

Gyártói típuskód

CAEM4.40-24V-50/60Hz

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

4

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Névleges üzemi áram Ie, 400 V:

20 A

CAEM4.40-24V-50/60Hz, ségéd mágneskapcssoló