Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CE07.10-110V-50/60Hz kisméretű mágnekapcsoló SX148214 - 004641022

ETI
MásolásMásolás
ETI - CE07.10-110V-50/60Hz kisméretű mágnekapcsoló SX148214

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7890355107867

Sonepar cikkszám

SX148214

Gyártói cikkszám

004641022

Gyártói típuskód

CE07.10-110V-50/60Hz

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

16 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

7 A

CE07.10-110V-50/60Hz kisméretű mágnekapcsoló