ETI - CEC012.10-220VDC kisméretű mágnekapcsoló SX148230 - 004641144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Főérintkezők száma, záró - 3
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355552308
Sonepar cikkszám
SX148230
Gyártói cikkszám
004641144
Gyártói típuskód
CEC012.10 220V-DC
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-220 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
22 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
13.7 A
CEC012.10-220VDC kisméretű mágnekapcsoló