ETI - CEC012.10-24V DC kisméretű mágnekapcsoló SX148232 - 004641104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Főérintkezők száma, záró - 3
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355552780
Sonepar cikkszám
SX148232
Gyártói cikkszám
004641104
Gyártói típuskód
CEC012.10 24V-DC
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
22 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
13.7 A
CEC012.10-24V DC kisméretű mágnekapcsoló