Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CEC012.10-42V-50/60Hz kisméretű mágnekapcsoló SX148237 - 004641075

ETI
MásolásMásolás
ETI - CEC012.10-42V-50/60Hz kisméretű mágnekapcsoló SX148237

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 42-42 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 42-42 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7890355552650

Sonepar cikkszám

SX148237

Gyártói cikkszám

004641075

Gyártói típuskód

CEC012.10-42V-50/60Hz

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

42-42 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

42-42 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, záró:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

22 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

5.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

13.7 A

CEC012.10-42V-50/60Hz kisméretű mágnekapcsoló