ETI - CEC012.4P-24V DC kisméretű mágnekapcsoló SX148240 - 004641212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Főérintkezők száma, nyitó - 4
Segédérintkezők száma, záró - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355553329
Sonepar cikkszám
SX148240
Gyártói cikkszám
004641212
Gyártói típuskód
CEC012.4P 24V-DC
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Főérintkezők száma, nyitó:
4
Segédérintkezők száma, záró:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
22 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
13.7 A
CEC012.4P-24V DC kisméretű mágnekapcsoló