ETI - CEC012.PR-24V DC kisméretű mágnekapcsoló SX148242 - 004641216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Főérintkezők száma, záró - 2
Főérintkezők száma, nyitó - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355553343
Sonepar cikkszám
SX148242
Gyártói cikkszám
004641216
Gyártói típuskód
CEC012.PR 24V-DC
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Főérintkezők száma, záró:
2
Főérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
22 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
13.7 A