Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CEC016.01-110V-50/60Hz kisméretű mágnekapcsoló SX148247 - 004641095

ETI
MásolásMásolás
ETI - CEC016.01-110V-50/60Hz kisméretű mágnekapcsoló SX148247

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

  • Főérintkezők száma, záró - 3

  • Segédérintkezők száma, záró - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7890355552933

Sonepar cikkszám

SX148247

Gyártói cikkszám

004641095

Gyártói típuskód

CEC016.01-110V-50/60Hz

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-110 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

22 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

7.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

18.7 A

CEC016.01-110V-50/60Hz kisméretű mágnekapcsoló