ETI - CEC016.10-110VDC kisméretű mágnekapcsoló SX148254 - 004641149
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-110 V
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Főérintkezők száma, záró - 3
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355552391
Sonepar cikkszám
SX148254
Gyártói cikkszám
004641149
Gyártói típuskód
CEC016.10 110V-DC
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
110-110 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
22 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
18.7 A
CEC016.10-110VDC kisméretű mágnekapcsoló