ETI - CEC016.10-220VDC kisméretű mágnekapcsoló SX148255 - 004641150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Főérintkezők száma, záró - 3
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355552421
Sonepar cikkszám
SX148255
Gyártói cikkszám
004641150
Gyártói típuskód
CEC016.10 220V-DC
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-220 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
22 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
18.7 A
CEC016.10-220VDC kisméretű mágnekapcsoló