ETI - CEC016.10-48VDC kisméretű mágnekapcsoló SX148258 - 004641148
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 48-48 V
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Főérintkezők száma, záró - 3
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355552841
Sonepar cikkszám
SX148258
Gyártói cikkszám
004641148
Gyártói típuskód
CEC016.10 48V-DC
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
48-48 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
22 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
18.7 A
CEC016.10-48VDC kisméretű mágnekapcsoló