ETI - CEC016.PR-24V DC kisméretű mágnekapcsoló SX148266 - 004641217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Főérintkezők száma, záró - 2
Főérintkezők száma, nyitó - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355553312
Sonepar cikkszám
SX148266
Gyártói cikkszám
004641217
Gyártói típuskód
CEC016.PR 24V-DC
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Főérintkezők száma, záró:
2
Főérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
22 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
7.5 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
18.7 A