ETI - CEC07.01-24V DC kisméretű mágnekapcsoló SX148270 - 004641101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Főérintkezők száma, záró - 3
Segédérintkezők száma, záró - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355552094
Sonepar cikkszám
SX148270
Gyártói cikkszám
004641101
Gyártói típuskód
CEC07.01 24V-DC
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Főérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, záró:
0
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
18 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
3 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
7.5 A