Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CEC07.01-42V-50/60Hz kisméretű mágnekapcsoló SX148276 - 004641057

ETI
MásolásMásolás
ETI - CEC07.01-42V-50/60Hz kisméretű mágnekapcsoló SX148276

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 42-42 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 42-42 V

  • Főérintkezők száma, záró - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7890355552148

Sonepar cikkszám

SX148276

Gyártói cikkszám

004641057

Gyártói típuskód

CEC07.01-42V-50/60Hz

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

42-42 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

42-42 V

Főérintkezők száma, záró:

3

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

18 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

7.5 A

CEC07.01-42V-50/60Hz kisméretű mágnekapcsoló