Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

ETI - CEC07.4P-230V-50/60Hz kisméretű mágnekapcsoló SX148289 - 004641200

ETI
MásolásMásolás
ETI - CEC07.4P-230V-50/60Hz kisméretű mágnekapcsoló SX148289

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 230-230 V

  • Főérintkezők száma, záró - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7890355553084

Sonepar cikkszám

SX148289

Gyártói cikkszám

004641200

Gyártói típuskód

CEC07.4P-230V-50/60Hz

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

keretszorító

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Főérintkezők száma, záró:

4

Segédérintkezők száma, záró:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

18 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

3 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

2.8 A

CEC07.4P-230V-50/60Hz kisméretű mágnekapcsoló