ETI - CEC09.PR-24V DC kisméretű mágnekapcsoló SX148314 - 004641215
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör - keretszorító
Főérintkezők száma, záró - 2
Főérintkezők száma, nyitó - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355553305
Sonepar cikkszám
SX148314
Gyártói cikkszám
004641215
Gyártói típuskód
CEC09.PR 24V-DC
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Főérintkezők száma, záró:
2
Főérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
20 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
4 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
10 A