ETI - CECA0.04-220VDC segéd mágnekapcsoló SX148316 - 004641174
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 4
Segédérintkezők száma, záró - 0
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355552742
Sonepar cikkszám
SX148316
Gyártói cikkszám
004641174
Gyártói típuskód
CECA0.04-220V-DC
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-220 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
4
Segédérintkezők száma, záró:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
10 A
CECA0.04-220VDC segéd mágnekapcsoló