ETI - CECA0.04-24V DC segéd mágneskapcsoló SX148317 - 004646014
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 4
Segédérintkezők száma, záró - 0
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355552735
Sonepar cikkszám
SX148317
Gyártói cikkszám
004646014
Gyártói típuskód
CECA0.04-24V-DC
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
4
Segédérintkezők száma, záró:
0
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
10 A
CECA0.04-24V DC segéd mágneskapcsoló