ETI - CECA0.13-220VDC segéd mágnekapcsoló SX148318 - 004641172
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 3
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355552773
Sonepar cikkszám
SX148318
Gyártói cikkszám
004641172
Gyártói típuskód
CECA0.13-220V-DC
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-220 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
3
Segédérintkezők száma, záró:
1
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
10 A
CECA0.13-220VDC segéd mágnekapcsoló