ETI - CECA0.13-24V DC segéd mágneskapcsoló SX148319 - 004646012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 3
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355552766
Sonepar cikkszám
SX148319
Gyártói cikkszám
004646012
Gyártói típuskód
CECA0.13-24V-DC
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
3
Segédérintkezők száma, záró:
1
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
10 A
CECA0.13-24V DC segéd mágneskapcsoló