ETI - CECA0.22-220VDC segéd mágnekapcsoló SX148320 - 004641170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 2
Segédérintkezők száma, záró - 2
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355552223
Sonepar cikkszám
SX148320
Gyártói cikkszám
004641170
Gyártói típuskód
CECA0.22-220V-DC
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-220 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Segédérintkezők száma, záró:
2
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
10 A
CECA0.22-220VDC segéd mágnekapcsoló