ETI - CECA0.31-220VDC segéd mágnekapcsoló SX148324 - 004641171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 220-220 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 3
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355552605
Sonepar cikkszám
SX148324
Gyártói cikkszám
004641171
Gyártói típuskód
CECA0.31-220V-DC
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
220-220 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
10 A
CECA0.31-220VDC segéd mágnekapcsoló