ETI - CECA0.31-24V DC segéd mágneskapcsoló SX148327 - 004646011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 1
Segédérintkezők száma, záró - 3
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7890355552599
Sonepar cikkszám
SX148327
Gyártói cikkszám
004646011
Gyártói típuskód
CECA0.31-24V-DC
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, záró:
3
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
10 A
CECA0.31-24V DC segéd mágneskapcsoló